Concord - Rail GLOBAL TRACK Support Etrier Long Noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
matériau - aluminium
longueur - 185 mm
largeur - 30 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6410014522667
Réf. Sonepar
00023452266
Réf. Fournisseur
SKB18-2
Réf. Commerciale
Concord
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
noir
matériau
aluminium
longueur
185 mm
largeur
30 mm
accessoire
Non
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
20 mm
diamètre
0 mm
Rail GLOBAL TRACK PRO Support Etrier Long noir
Les Atouts de la gamme:
Rail 3 allumages en version saillie ou suspendue en standard, disponible en coloris Blanc ou Noir en standard, ou argent sur demande. Version encastrée et version DALI disponible sur demande. Fixations