Concord - Rail Global Track PRO 3-CIRCUIT TRACK 3000MM Noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
tension nominale (Un) - 220...240 V
nombre de groupes/phases - 3
couleur - noir
matériau - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6410014506032
Réf. Sonepar
00023450603
Réf. Fournisseur
XTS4300-2
Réf. Commerciale
Concord
longueur
3000 mm
tension nominale (Un)
220...240 V
nombre de groupes/phases
3
couleur
noir
matériau
aluminium
forme
rectangulaire
convient pour un usage domotique
Non
finition de la surface
mat
montage en apparent
Non
encastré
Non
adapté à une suspension
Non
PLIABLE
Non
largeur
32 mm
hauteur
33 mm
diamètre externe
0 mm
largeur d'encastrement
0 mm
classe de protection
I
Rail Global Track PRO 3-CIRCUIT TRACK 3000MM Noir
Les Atouts de la gamme:
Rail 3 allumages en version saillie ou suspendue en standard, disponible en coloris Blanc ou Noir en standard, ou argent sur demande. Version encastrée et version DALI disponible sur demande. Rail 3 Allumages Saillie