fin de vie
Concord - Rail GLOBAL TRACK Outil de Cintrage de Câble

Concord - Rail GLOBAL TRACK Outil de Cintrage de Câble

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - bleu

  • matériau - plastique

  • longueur - 135 mm

  • largeur - 15 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

6410014500993

Réf. Sonepar

00023450099

Réf. Fournisseur

XTSV12

Réf. Commerciale

Concord

type d'accessoire/pièce détachée

autre

couleur

bleu

matériau

plastique

longueur

135 mm

largeur

15 mm

accessoire

Non

pièce détachée

Oui

transparent

Non

hauteur

23 mm

diamètre

0 mm

Rail GLOBAL TRAC PRO Outil de Cintrage de Câble

Les Atouts de la gamme:

Rail 3 allumages en version saillie ou suspendue en standard, disponible en coloris Blanc ou Noir en standard, ou argent sur demande. Version encastrée et version DALI disponible sur demande. Outil de Cintrage