Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
largeur
traitement de la surface
qualité du matériau
maintien de fonction en cas d'incendie
modèle
Chemin de câble
10000 produits
largeur: 150 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 300 mm
hauteur: 50 mm
finition grande portée: Non
largeur: 50 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 100 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
Copie
Copie
largeur: 150 mm
hauteur: 60 mm
forme de profilé: en forme de L
largeur: 200 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 195 mm
hauteur: 49 mm
finition grande portée: Non
largeur: 300 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
Copie
Copie
largeur: 100 mm
hauteur: 60 mm
forme de profilé: en forme de L
largeur: 100 mm
hauteur: 49 mm
finition grande portée: Non
largeur: 400 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
Copie
Copie
largeur: 200 mm
hauteur: 60 mm
forme de profilé: en forme de L
largeur: 100 mm
hauteur: 54 mm
forme de profilé: forme en U
longueur: 3000 mm
forme de profilé: profilé en C
matériau: acier
largeur: 200 mm
hauteur: 50 mm
finition grande portée: Non
largeur: 100 mm
hauteur: 54 mm
forme de profilé: forme en U
Copie
Copie
largeur: 100 mm
hauteur: 50 mm
finition grande portée: Non
Copie
Copie
longueur: 3000 mm
forme de profilé: profilé en C
matériau: acier
largeur: 316 mm
hauteur: 49 mm
finition grande portée: Non
largeur: 200 mm
hauteur: 54 mm
forme de profilé: forme en U
longueur: 3000 mm
forme de profilé: profilé en C
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: raccord de mise à la terre