Filtres généraux

Chemin de câble (11431)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Chemin de câble

10000 produits

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 200 mm

  • hauteur: 50 mm

  • forme de profilé: forme en U

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 150 mm

  • hauteur: 50 mm

  • forme de profilé: forme en U

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 100 mm

  • hauteur: 50 mm

  • forme de profilé: forme en U

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 200 mm

  • hauteur: 50 mm

  • finition grande portée: Non

  • Copie

  • Copie

  • adapté à la largeur du système de support de câble: 147...150 mm

  • adapté à la hauteur du système de support de câble: 24 mm

  • modèle: étrier de suspension (étrier C)

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 100 mm

  • hauteur: 49 mm

  • finition grande portée: Non

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 100 mm

  • hauteur: 54 mm

  • forme de profilé: forme en U

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 200 mm

  • hauteur: 54 mm

  • forme de profilé: forme en U

Mavil
  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 300 mm

  • hauteur: 50 mm

  • finition grande portée: Non

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 200 mm

  • hauteur: 54 mm

  • forme de profilé: forme en U

Mavil
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 100 mm

  • hauteur: 60 mm

  • forme de profilé: en forme de L

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 50 mm

  • hauteur: 50 mm

  • forme de profilé: forme en U

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 50 mm

  • hauteur: 3.5 mm

  • longueur: 58.5 mm

Mavil
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 300 mm

  • hauteur: 60 mm

  • forme de profilé: en forme de L

Mavil
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 200 mm

  • hauteur: 60 mm

  • forme de profilé: en forme de L

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 100 mm

  • hauteur: 50 mm

  • finition grande portée: Non

Mavil
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 150 mm

  • hauteur: 60 mm

  • forme de profilé: en forme de L

Mavil
  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 195 mm

  • hauteur: 49 mm

  • finition grande portée: Non

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 147 mm

  • hauteur: 49 mm

  • finition grande portée: Non

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 300 mm

  • hauteur: 54 mm

  • forme de profilé: forme en U

Mavil
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 3000 mm

  • forme de profilé: profilé en U

  • matériau: acier

Mavil
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 210 mm

  • modèle: console murale et à montant

  • matériau: acier inoxydable