Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
traitement de la surface
qualité du matériau
maintien de fonction en cas d'incendie
modèle
couleur
Chemin de câble
10000 produits
largeur: 200 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 150 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 100 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 200 mm
hauteur: 50 mm
finition grande portée: Non
largeur: 100 mm
hauteur: 49 mm
finition grande portée: Non
Copie
Copie
adapté à: profilé en U
modèle: autre
angle: 90...0 °
largeur: 100 mm
hauteur: 54 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 200 mm
hauteur: 54 mm
forme de profilé: forme en U
Copie
Copie
largeur: 200 mm
hauteur: 60 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 300 mm
hauteur: 50 mm
finition grande portée: Non
Copie
Copie
largeur: 100 mm
hauteur: 60 mm
forme de profilé: en forme de L
largeur: 50 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
Copie
Copie
largeur: 50 mm
hauteur: 3.5 mm
longueur: 58.5 mm
Copie
Copie
largeur: 300 mm
hauteur: 60 mm
forme de profilé: en forme de L
Copie
Copie
largeur: 200 mm
hauteur: 60 mm
forme de profilé: en forme de L
Copie
Copie
largeur: 100 mm
hauteur: 50 mm
finition grande portée: Non
Copie
Copie
largeur: 150 mm
hauteur: 60 mm
forme de profilé: en forme de L
largeur: 195 mm
hauteur: 49 mm
finition grande portée: Non
largeur: 147 mm
hauteur: 49 mm
finition grande portée: Non
largeur: 300 mm
hauteur: 54 mm
forme de profilé: forme en U
Copie
Copie
longueur: 3000 mm
forme de profilé: profilé en U
matériau: acier