Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
matériau
traitement de la surface
qualité du matériau
maintien de fonction en cas d'incendie
modèle
Chemin de câble
10000 produits
largeur: 200 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 150 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 100 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 200 mm
hauteur: 50 mm
finition grande portée: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 147...150 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble: 24 mm
modèle: étrier de suspension (étrier C)
largeur: 100 mm
hauteur: 49 mm
finition grande portée: Non
largeur: 100 mm
hauteur: 54 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 200 mm
hauteur: 54 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 300 mm
hauteur: 50 mm
finition grande portée: Non
largeur: 200 mm
hauteur: 54 mm
forme de profilé: forme en U
Copie
Copie
largeur: 100 mm
hauteur: 60 mm
forme de profilé: en forme de L
largeur: 50 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
Copie
Copie
largeur: 50 mm
hauteur: 3.5 mm
longueur: 58.5 mm
Copie
Copie
largeur: 300 mm
hauteur: 60 mm
forme de profilé: en forme de L
Copie
Copie
largeur: 200 mm
hauteur: 60 mm
forme de profilé: en forme de L
Copie
Copie
largeur: 100 mm
hauteur: 50 mm
finition grande portée: Non
largeur: 195 mm
hauteur: 49 mm
finition grande portée: Non
largeur: 147 mm
hauteur: 49 mm
finition grande portée: Non
largeur: 300 mm
hauteur: 54 mm
forme de profilé: forme en U
Copie
Copie
longueur: 3000 mm
forme de profilé: profilé en U
matériau: acier
Copie
Copie
longueur: 210 mm
modèle: console murale et à montant
matériau: acier inoxydable
hauteur: 135 mm
longueur: 344 mm
modèle: console murale et à montant