Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
largeur
traitement de la surface
qualité du matériau
maintien de fonction en cas d'incendie
modèle
couleur
acier inoxydable, décapé
finition grande portée
longueur
gabarit de trous NATO
hauteur
angle
Chemin de câble
10000 produits
longueur: 3000 mm
forme de profilé: profilé en C
matériau: acier
largeur: 300 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
adapté à: profilé en C
modèle: plaque de tête à visser
angle: 90...0 °
largeur: 150 mm
hauteur: 54 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 400 mm
hauteur: 54 mm
forme de profilé: forme en U
type d'accessoire/pièce détachée: raccord de mise à la terre
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: autre
largeur: 33.5 mm
Copie
Copie
largeur de la partie supérieure: 150 mm
longueur: 3000 mm
type de fixation: encliqueté
hauteur: 77 mm
longueur: 218 mm
modèle: console murale et à montant
longueur: 2000 mm
forme de profilé: profilé en C
matériau: acier
modèle: connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal: Non
connecteur articulé vertical: Non
largeur: 100 mm
hauteur: 60 mm
finition grande portée: Non
Copie
Copie
longueur: 2994 mm
forme de profilé: profil S
matériau: acier
Copie
Copie
adapté à: profilé en U
modèle: autre
angle: 90...0 °
largeur: 316 mm
hauteur: 49 mm
finition grande portée: Non
Copie
Copie
largeur: 50 mm
hauteur: 60 mm
forme de profilé: en forme de L
Copie
Copie
hauteur: 115 mm
Copie
Copie
adapté à la largeur du système de support de câble: 200...200 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble: 100 mm
modèle: autre
Copie
Copie
largeur: 200 mm
hauteur: 60 mm
forme de profilé: forme en U
longueur: 2994 mm
forme de profilé: autre
matériau: acier
largeur: 150 mm
hauteur: 54 mm
forme de profilé: forme en U
Copie
Copie
longueur: 3000 mm
forme de profilé: profilé en U
matériau: acier
Copie
Copie
largeur de la partie supérieure: 200 mm
longueur: 2000 mm
type de fixation: agrafe de couvercle