Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
traitement de la surface
largeur
qualité du matériau
maintien de fonction en cas d'incendie
modèle
couleur
acier inoxydable, décapé
finition grande portée
longueur
gabarit de trous NATO
hauteur
angle
Chemin de câble
10000 produits
largeur: 200 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 150 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 100 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 200 mm
hauteur: 50 mm
finition grande portée: Non
largeur: 100 mm
hauteur: 49 mm
finition grande portée: Non
largeur: 100 mm
hauteur: 54 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 200 mm
hauteur: 54 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 300 mm
hauteur: 50 mm
finition grande portée: Non
largeur: 200 mm
hauteur: 54 mm
forme de profilé: forme en U
Copie
Copie
largeur: 100 mm
hauteur: 60 mm
forme de profilé: en forme de L
largeur: 50 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
Copie
Copie
largeur: 50 mm
hauteur: 3.5 mm
longueur: 58.5 mm
Copie
Copie
largeur: 300 mm
hauteur: 60 mm
forme de profilé: en forme de L
Copie
Copie
largeur: 100 mm
hauteur: 50 mm
finition grande portée: Non
Copie
Copie
largeur: 150 mm
hauteur: 60 mm
forme de profilé: en forme de L
largeur: 195 mm
hauteur: 49 mm
finition grande portée: Non
largeur: 147 mm
hauteur: 49 mm
finition grande portée: Non
largeur: 300 mm
hauteur: 54 mm
forme de profilé: forme en U
Copie
Copie
longueur: 3000 mm
forme de profilé: profilé en U
matériau: acier
Copie
Copie
longueur: 210 mm
modèle: console murale et à montant
matériau: acier inoxydable
hauteur: 135 mm
longueur: 344 mm
modèle: console murale et à montant
longueur: 3000 mm
forme de profilé: profilé en C
matériau: acier