Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
matériau
traitement de la surface
qualité du matériau
maintien de fonction en cas d'incendie
modèle
Chemin de câble
10000 produits
longueur: 3000 mm
forme de profilé: profilé en C
matériau: acier
largeur: 300 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
adapté à: profilé en C
modèle: plaque de tête à visser
angle: 90...0 °
largeur: 150 mm
hauteur: 54 mm
forme de profilé: forme en U
type d'accessoire/pièce détachée: raccord de mise à la terre
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: autre
largeur: 33.5 mm
Copie
Copie
largeur de la partie supérieure: 150 mm
longueur: 3000 mm
type de fixation: encliqueté
hauteur: 77 mm
longueur: 218 mm
modèle: console murale et à montant
longueur: 2000 mm
forme de profilé: profilé en C
matériau: acier
modèle: connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal: Non
connecteur articulé vertical: Non
largeur: 100 mm
hauteur: 60 mm
finition grande portée: Non
Copie
Copie
longueur: 2994 mm
forme de profilé: profil S
matériau: acier
Copie
Copie
adapté à: profilé en U
modèle: autre
angle: 90...0 °
largeur: 316 mm
hauteur: 49 mm
finition grande portée: Non
Copie
Copie
largeur: 50 mm
hauteur: 60 mm
forme de profilé: en forme de L
Copie
Copie
hauteur: 115 mm
Copie
Copie
adapté à la largeur du système de support de câble: 200...200 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble: 100 mm
modèle: autre
Copie
Copie
largeur: 200 mm
hauteur: 60 mm
forme de profilé: forme en U
longueur: 2994 mm
forme de profilé: autre
matériau: acier
Copie
Copie
longueur: 3000 mm
forme de profilé: profilé en U
matériau: acier
Copie
Copie
largeur de la partie supérieure: 200 mm
longueur: 2000 mm
type de fixation: agrafe de couvercle
Copie
Copie
adapté à: profil en U bilatéral
modèle: raccordement extérieur
matériau: aluminium
Copie
Copie
largeur: 150 mm
hauteur: 60 mm
forme de profilé: forme en U