Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
matériau
traitement de la surface
qualité du matériau
modèle
maintien de fonction en cas d'incendie
Conduits et canalisations
10000 produits
diamètre intérieur: 14.1 mm
nombre de fils de la conduite de fil: 3
nombre de fils du câble de télécommunication: 0
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
matériau: polypropylène (PP)
couleur: bleu
indice de protection (IP): IP44
matériau: polypropylène (PP)
couleur: bleu
indice de protection (IP): IP44
diamètre intérieur: 10.7 mm
nombre de fils de la conduite de fil: 3
nombre de fils du câble de télécommunication: 0
largeur: 134 mm
profondeur: 54 mm
matériau: plastique
diamètre externe: 25 mm
diamètre intérieur: 21.4 mm
couleur: gris
Copie
Copie
largeur: 254 mm
hauteur: 63 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
diamètre externe: 20 mm
diamètre intérieur: 16.9 mm
couleur: gris
largeur: 80 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
couleur: blanc
diamètre intérieur: 10.7 mm
nombre de fils de la conduite de fil: 3
nombre de fils du câble de télécommunication: 0
matériau: polypropylène (PP)
couleur: bleu
indice de protection (IP): IP44
diamètre externe: 25 mm
diamètre intérieur: 19.5 mm
couleur: gris
largeur: 150 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
Copie
Copie
largeur: 140 mm
profondeur: 55 mm
matériau: plastique
largeur: 200 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 134 mm
profondeur: 55 mm
matériau: plastique
matériau: polypropylène (PP)
couleur: bleu
indice de protection (IP): IP44
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
couleur: blanc
largeur: 22 mm
hauteur: 12 mm
couleur: blanc
diamètre externe: 20 mm
diamètre intérieur: 15.4 mm
couleur: gris
diamètre externe: 32 mm
diamètre intérieur: 24.3 mm
couleur: bleu
largeur: 50 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U