Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
couleur
traitement de la surface
qualité du matériau
modèle
maintien de fonction en cas d'incendie
largeur
sans halogène
longueur
hauteur
type de fixation
acier inoxydable, décapé
température d'utilisation
Conduits et canalisations
10000 produits
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
diamètre intérieur: 14.1 mm
nombre de fils de la conduite de fil: 3
nombre de fils du câble de télécommunication: 0
Copie
Copie
largeur: 90 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
largeur: 100 mm
hauteur: 49 mm
finition grande portée: Non
largeur: 130 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
matériau: polypropylène (PP)
couleur: bleu
indice de protection (IP): IP44
Copie
Copie
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
couleur: blanc
matériau: polypropylène (PP)
couleur: bleu
indice de protection (IP): IP44
diamètre intérieur: 10.7 mm
nombre de fils de la conduite de fil: 3
nombre de fils du câble de télécommunication: 0
matériau: polypropylène (PP)
couleur: bleu
indice de protection (IP): IP44
Copie
Copie
adapté à: profilé en U
modèle: autre
angle: 90...0 °
largeur: 150 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
largeur: 100 mm
hauteur: 54 mm
forme de profilé: forme en U
diamètre externe: 20 mm
diamètre intérieur: 14.1 mm
couleur: bleu
matériau: polypropylène (PP)
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 50 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
longueur: 113 mm
largeur: 113 mm
profondeur: 44 mm
largeur: 200 mm
hauteur: 54 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
couleur: blanc
diamètre externe: 20 mm
diamètre intérieur: 16.9 mm
couleur: gris
diamètre intérieur: 10.7 mm
nombre de fils de la conduite de fil: 3
nombre de fils du câble de télécommunication: 0
Copie
Copie
largeur: 200 mm
hauteur: 60 mm
forme de profilé: forme en U