Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
couleur
traitement de la surface
qualité du matériau
modèle
maintien de fonction en cas d'incendie
Conduits et canalisations
10000 produits
largeur: 90 mm
profondeur: 55 mm
matériau: plastique
Copie
Copie
largeur: 24 mm
hauteur: 13 mm
couleur: blanc
adapté à la largeur du système de support de câble: 147...150 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble: 24 mm
modèle: étrier de suspension (étrier C)
largeur: 90 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
largeur: 80 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
diamètre intérieur: 14.1 mm
nombre de fils de la conduite de fil: 3
nombre de fils du câble de télécommunication: 0
Copie
Copie
largeur: 90 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
largeur: 100 mm
hauteur: 49 mm
finition grande portée: Non
largeur: 130 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
matériau: polypropylène (PP)
couleur: bleu
indice de protection (IP): IP44
Copie
Copie
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
couleur: blanc
diamètre externe: 20 mm
diamètre intérieur: 14.1 mm
couleur: bleu
matériau: polypropylène (PP)
couleur: bleu
indice de protection (IP): IP44
diamètre intérieur: 10.7 mm
nombre de fils de la conduite de fil: 3
nombre de fils du câble de télécommunication: 0
matériau: polypropylène (PP)
couleur: bleu
indice de protection (IP): IP44
largeur: 150 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
largeur: 100 mm
hauteur: 54 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 100 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
matériau: polypropylène (PP)
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 50 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
longueur: 113 mm
largeur: 113 mm
profondeur: 44 mm