Filtres généraux

Conduits et canalisations (27693)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Conduits et canalisations

10000 produits

Hager
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 90 mm

  • hauteur: 60 mm

  • couleur: blanc

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 52 mm

  • hauteur: 20 mm

  • couleur: blanc

  • Copie

  • Copie

  • diamètre intérieur: 14.1 mm

  • nombre de fils de la conduite de fil: 3

  • nombre de fils du câble de télécommunication: 0

Planet Wattohm
  • largeur: 90 mm

  • hauteur: 60 mm

  • couleur: blanc

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 100 mm

  • hauteur: 49 mm

  • finition grande portée: Non

Legrand
  • largeur: 130 mm

  • profondeur: 50 mm

  • matériau: plastique

  • Copie

  • Copie

  • matériau: polypropylène (PP)

  • couleur: bleu

  • indice de protection (IP): IP44

Hager
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 52 mm

  • hauteur: 20 mm

  • couleur: blanc

Legrand
  • largeur: 250 mm

  • hauteur: 65 mm

  • couleur: blanc

  • Copie

  • Copie

  • matériau: polypropylène (PP)

  • couleur: bleu

  • indice de protection (IP): IP44

  • Copie

  • Copie

  • diamètre intérieur: 10.7 mm

  • nombre de fils de la conduite de fil: 3

  • nombre de fils du câble de télécommunication: 0

  • Copie

  • Copie

  • matériau: polypropylène (PP)

  • couleur: bleu

  • indice de protection (IP): IP44

  • Copie

  • Copie

  • adapté à: profilé en U

  • modèle: autre

  • angle: 90...0 °

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 150 mm

  • hauteur: 60 mm

  • couleur: blanc

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 100 mm

  • hauteur: 54 mm

  • forme de profilé: forme en U

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • diamètre externe: 20 mm

  • diamètre intérieur: 14.1 mm

  • couleur: bleu

Courant
  • Copie

  • Copie

  • matériau: polypropylène (PP)

  • couleur: noir

  • indice de protection (IP): IP44

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 52 mm

  • hauteur: 20 mm

  • couleur: blanc

Planet Wattohm
  • largeur: 50 mm

  • hauteur: 20 mm

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 113 mm

  • largeur: 113 mm

  • profondeur: 44 mm

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 200 mm

  • hauteur: 54 mm

  • forme de profilé: forme en U

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 250 mm

  • hauteur: 65 mm

  • couleur: blanc

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • diamètre externe: 20 mm

  • diamètre intérieur: 16.9 mm

  • couleur: gris

  • Copie

  • Copie

  • diamètre intérieur: 10.7 mm

  • nombre de fils de la conduite de fil: 3

  • nombre de fils du câble de télécommunication: 0