Filtres généraux

Conduits et canalisations (27778)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Conduits et canalisations

10000 produits

  • Copie

  • Copie

  • diamètre intérieur: 14.1 mm

  • nombre de fils de la conduite de fil: 3

  • nombre de fils du câble de télécommunication: 0

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • diamètre externe: 25 mm

  • diamètre intérieur: 21.4 mm

  • couleur: gris

  • Copie

  • Copie

  • matériau: polypropylène (PP)

  • couleur: bleu

  • indice de protection (IP): IP44

  • Copie

  • Copie

  • matériau: polypropylène (PP)

  • couleur: bleu

  • indice de protection (IP): IP44

  • Copie

  • Copie

  • diamètre intérieur: 10.7 mm

  • nombre de fils de la conduite de fil: 3

  • nombre de fils du câble de télécommunication: 0

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 134 mm

  • profondeur: 55 mm

  • matériau: plastique

Hager
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 134 mm

  • profondeur: 54 mm

  • matériau: plastique

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 200 mm

  • hauteur: 50 mm

  • forme de profilé: forme en U

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 150 mm

  • hauteur: 50 mm

  • forme de profilé: forme en U

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 100 mm

  • hauteur: 50 mm

  • forme de profilé: forme en U

Hager
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 16 mm

  • hauteur: 30 mm

  • couleur: blanc

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 60 mm

  • hauteur: 40 mm

  • couleur: blanc

Schneider Electric
  • largeur: 254 mm

  • hauteur: 63 mm

  • couleur: blanc

  • Copie

  • Copie

  • diamètre intérieur: 10.7 mm

  • nombre de fils de la conduite de fil: 3

  • nombre de fils du câble de télécommunication: 0

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre de prises avec contact de terre: 0

  • nombre de raccordements USB: 0

  • Avec dispositif on/off: Non

Planet Wattohm
  • largeur: 130 mm

  • profondeur: 50 mm

  • matériau: plastique

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 34 mm

  • hauteur: 16 mm

  • couleur: blanc

Gewiss
  • Copie

  • Copie

  • diamètre externe: 25 mm

  • diamètre intérieur: 19.5 mm

  • couleur: gris

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 22 mm

  • hauteur: 12 mm

  • couleur: blanc

Gewiss
  • Copie

  • Copie

  • diamètre externe: 20 mm

  • diamètre intérieur: 15.4 mm

  • couleur: gris

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 200 mm

  • hauteur: 50 mm

  • finition grande portée: Non

  • Copie

  • Copie

  • diamètre intérieur: 14.1 mm

  • nombre de fils de la conduite de fil: 20

  • nombre de fils du câble de télécommunication: 1

Planet Wattohm
  • largeur: 45 mm

  • longueur: 2000 mm

  • modèle: lisse

Hager
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 24 mm

  • hauteur: 13 mm

  • couleur: blanc