Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
couleur
traitement de la surface
qualité du matériau
modèle
maintien de fonction en cas d'incendie
largeur
sans halogène
longueur
hauteur
type de fixation
acier inoxydable, décapé
température d'utilisation
Conduits et canalisations
10000 produits
diamètre intérieur: 14.1 mm
nombre de fils de la conduite de fil: 3
nombre de fils du câble de télécommunication: 0
diamètre externe: 25 mm
diamètre intérieur: 21.4 mm
couleur: gris
matériau: polypropylène (PP)
couleur: bleu
indice de protection (IP): IP44
matériau: polypropylène (PP)
couleur: bleu
indice de protection (IP): IP44
diamètre intérieur: 10.7 mm
nombre de fils de la conduite de fil: 3
nombre de fils du câble de télécommunication: 0
largeur: 134 mm
profondeur: 55 mm
matériau: plastique
largeur: 134 mm
profondeur: 54 mm
matériau: plastique
largeur: 200 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 250 mm
hauteur: 2000 mm
couleur: blanc
largeur: 150 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 100 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
Copie
Copie
largeur: 16 mm
hauteur: 30 mm
couleur: blanc
largeur: 60 mm
hauteur: 40 mm
couleur: blanc
diamètre intérieur: 10.7 mm
nombre de fils de la conduite de fil: 3
nombre de fils du câble de télécommunication: 0
nombre de prises avec contact de terre: 0
nombre de raccordements USB: 0
Avec dispositif on/off: Non
Copie
Copie
largeur: 130 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
matériau: plastique
largeur: 65 mm
profondeur: 50 mm
largeur: 34 mm
hauteur: 16 mm
couleur: blanc
diamètre externe: 25 mm
diamètre intérieur: 19.5 mm
couleur: gris
diamètre externe: 20 mm
diamètre intérieur: 15.4 mm
couleur: gris
largeur: 200 mm
hauteur: 50 mm
finition grande portée: Non
Copie
Copie
diamètre intérieur: 14.1 mm
nombre de fils de la conduite de fil: 1
nombre de fils du câble de télécommunication: 1
largeur: 45 mm
longueur: 2000 mm
modèle: lisse
Copie
Copie
largeur: 32 mm
hauteur: 13 mm
couleur: blanc