Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
couleur
traitement de la surface
qualité du matériau
modèle
maintien de fonction en cas d'incendie
largeur
sans halogène
longueur
hauteur
type de fixation
acier inoxydable, décapé
température d'utilisation
Conduits et canalisations
10000 produits
largeur: 45 mm
longueur: 2000 mm
modèle: lisse
largeur: 90 mm
profondeur: 55 mm
matériau: plastique
Copie
Copie
largeur: 24 mm
hauteur: 13 mm
couleur: blanc
adapté à la largeur du système de support de câble: 147...150 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble: 24 mm
modèle: étrier de suspension (étrier C)
largeur: 90 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
largeur: 80 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
diamètre intérieur: 14.1 mm
nombre de fils de la conduite de fil: 3
nombre de fils du câble de télécommunication: 0
largeur: 100 mm
hauteur: 49 mm
finition grande portée: Non
largeur: 130 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
matériau: polypropylène (PP)
couleur: bleu
indice de protection (IP): IP44
Copie
Copie
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
couleur: blanc
diamètre externe: 20 mm
diamètre intérieur: 14.1 mm
couleur: bleu
matériau: polypropylène (PP)
couleur: bleu
indice de protection (IP): IP44
diamètre intérieur: 10.7 mm
nombre de fils de la conduite de fil: 3
nombre de fils du câble de télécommunication: 0
matériau: polypropylène (PP)
couleur: bleu
indice de protection (IP): IP44
largeur: 150 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
largeur: 100 mm
hauteur: 54 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 100 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
matériau: polypropylène (PP)
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 50 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
longueur: 113 mm
largeur: 113 mm
profondeur: 44 mm