Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
couleur
traitement de la surface
qualité du matériau
modèle
maintien de fonction en cas d'incendie
largeur
sans halogène
longueur
hauteur
type de fixation
température d'utilisation
numéro RAL
Conduits et canalisations
10000 produits
diamètre intérieur: 14.1 mm
nombre de fils de la conduite de fil: 3
nombre de fils du câble de télécommunication: 0
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
matériau: polypropylène (PP)
couleur: bleu
indice de protection (IP): IP44
matériau: polypropylène (PP)
couleur: bleu
indice de protection (IP): IP44
diamètre intérieur: 10.7 mm
nombre de fils de la conduite de fil: 3
nombre de fils du câble de télécommunication: 0
largeur: 134 mm
profondeur: 54 mm
matériau: plastique
diamètre externe: 25 mm
diamètre intérieur: 21.4 mm
couleur: gris
Copie
Copie
largeur: 254 mm
hauteur: 63 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
diamètre externe: 20 mm
diamètre intérieur: 16.9 mm
couleur: gris
largeur: 80 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
couleur: blanc
diamètre intérieur: 10.7 mm
nombre de fils de la conduite de fil: 3
nombre de fils du câble de télécommunication: 0
matériau: polypropylène (PP)
couleur: bleu
indice de protection (IP): IP44
diamètre externe: 25 mm
diamètre intérieur: 19.5 mm
couleur: gris
largeur: 150 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
Copie
Copie
largeur: 140 mm
profondeur: 55 mm
matériau: plastique
largeur: 200 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 134 mm
profondeur: 55 mm
matériau: plastique
matériau: polypropylène (PP)
couleur: bleu
indice de protection (IP): IP44
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
couleur: blanc
largeur: 22 mm
hauteur: 12 mm
couleur: blanc
diamètre externe: 20 mm
diamètre intérieur: 15.4 mm
couleur: gris
diamètre externe: 32 mm
diamètre intérieur: 24.3 mm
couleur: bleu
largeur: 50 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U