Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
matériau
traitement de la surface
qualité du matériau
modèle
maintien de fonction en cas d'incendie
Conduits et canalisations
10000 produits
largeur: 300 mm
hauteur: 50 mm
finition grande portée: Non
diamètre intérieur: 10.7 mm
nombre de fils de la conduite de fil: 3
nombre de fils du câble de télécommunication: 0
Copie
Copie
largeur: 150 mm
hauteur: 60 mm
forme de profilé: en forme de L
largeur: 100 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
Copie
Copie
largeur: 16 mm
hauteur: 30 mm
couleur: blanc
longueur: 113 mm
largeur: 113 mm
profondeur: 44 mm
Copie
Copie
diamètre intérieur: 14.1 mm
nombre de fils de la conduite de fil: 20
nombre de fils du câble de télécommunication: 1
matériau: polypropylène (PP)
couleur: bleu
indice de protection (IP): IP44
Copie
Copie
largeur: 130 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
matériau: polypropylène (PP)
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
largeur: 32 mm
hauteur: 12 mm
couleur: blanc
diamètre intérieur: 18.2 mm
nombre de fils de la conduite de fil: 3
nombre de fils du câble de télécommunication: 0
Copie
Copie
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
largeur: 90 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
largeur: 250 mm
hauteur: 2600 mm
couleur: blanc
largeur: 195 mm
hauteur: 49 mm
finition grande portée: Non
largeur: 34 mm
hauteur: 16 mm
couleur: blanc
diamètre intérieur: 14.1 mm
nombre de fils de la conduite de fil: 1
nombre de fils du câble de télécommunication: 1
nombre de prises avec contact de terre: 0
nombre de raccordements USB: 0
Avec dispositif on/off: Non
largeur: 100 mm
hauteur: 49 mm
finition grande portée: Non
largeur: 300 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
diamètre intérieur: 14.1 mm
nombre de fils de la conduite de fil: 4
nombre de fils du câble de télécommunication: 0
diamètre externe: 20 mm
diamètre intérieur: 16.9 mm
couleur: gris
Copie
Copie
largeur: 24 mm
hauteur: 13 mm
couleur: blanc