Filtres généraux

Conduits et canalisations (27778)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Conduits et canalisations

10000 produits

  • Copie

  • Copie

  • diamètre intérieur: 14.1 mm

  • nombre de fils de la conduite de fil: 3

  • nombre de fils du câble de télécommunication: 0

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 52 mm

  • hauteur: 20 mm

  • couleur: blanc

  • Copie

  • Copie

  • matériau: polypropylène (PP)

  • couleur: bleu

  • indice de protection (IP): IP44

  • Copie

  • Copie

  • matériau: polypropylène (PP)

  • couleur: bleu

  • indice de protection (IP): IP44

  • Copie

  • Copie

  • diamètre intérieur: 10.7 mm

  • nombre de fils de la conduite de fil: 3

  • nombre de fils du câble de télécommunication: 0

Hager
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 134 mm

  • profondeur: 54 mm

  • matériau: plastique

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • diamètre externe: 25 mm

  • diamètre intérieur: 21.4 mm

  • couleur: gris

Schneider Electric
  • largeur: 254 mm

  • hauteur: 63 mm

  • couleur: blanc

Schneider Electric
  • diamètre externe: 20 mm

  • diamètre intérieur: 16.9 mm

  • couleur: gris

Legrand
  • largeur: 80 mm

  • profondeur: 50 mm

  • matériau: plastique

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 250 mm

  • hauteur: 65 mm

  • couleur: blanc

  • Copie

  • Copie

  • diamètre intérieur: 10.7 mm

  • nombre de fils de la conduite de fil: 3

  • nombre de fils du câble de télécommunication: 0

  • Copie

  • Copie

  • matériau: polypropylène (PP)

  • couleur: bleu

  • indice de protection (IP): IP44

Gewiss
  • Copie

  • Copie

  • diamètre externe: 25 mm

  • diamètre intérieur: 19.5 mm

  • couleur: gris

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 150 mm

  • hauteur: 50 mm

  • forme de profilé: forme en U

Schneider Electric
  • largeur: 140 mm

  • profondeur: 55 mm

  • matériau: plastique

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 200 mm

  • hauteur: 50 mm

  • forme de profilé: forme en U

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 134 mm

  • profondeur: 55 mm

  • matériau: plastique

  • Copie

  • Copie

  • matériau: polypropylène (PP)

  • couleur: bleu

  • indice de protection (IP): IP44

Legrand
  • largeur: 250 mm

  • hauteur: 65 mm

  • couleur: blanc

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 22 mm

  • hauteur: 12 mm

  • couleur: blanc

Gewiss
  • Copie

  • Copie

  • diamètre externe: 20 mm

  • diamètre intérieur: 15.4 mm

  • couleur: gris

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • diamètre externe: 32 mm

  • diamètre intérieur: 24.3 mm

  • couleur: bleu

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 50 mm

  • hauteur: 50 mm

  • forme de profilé: forme en U