Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
diamètre externe
diamètre intérieur
couleur
matériau
tenue à la flexion
sans halogène
indice de protection contre les chocs (IK)
installation extérieure
avec manchon
apparent
finition ignifugée
montage encastré
installation sur du béton
Tube IRL
195 produits
Copie
Copie
diamètre externe: 25 mm
diamètre intérieur: 21.4 mm
couleur: gris
diamètre externe: 16 mm
diamètre intérieur: 13 mm
couleur: gris
diamètre externe: 16 mm
diamètre intérieur: 11.5 mm
couleur: noir
diamètre externe: 40 mm
couleur: gris
matériau: PVC
diamètre externe: 20 mm
couleur: gris
matériau: PVC
Copie
Copie
diamètre externe: 25 mm
diamètre intérieur: 21.4 mm
couleur: blanc
diamètre externe: 20 mm
diamètre intérieur: 15.4 mm
couleur: gris
diamètre externe: 20 mm
diamètre intérieur: 16.9 mm
couleur: gris
diamètre externe: 40 mm
diamètre intérieur: 35.4 mm
couleur: gris
Copie
Copie
diamètre externe: 16 mm
diamètre intérieur: 13 mm
couleur: blanc
diamètre externe: 25 mm
diamètre intérieur: 21.4 mm
couleur: blanc
diamètre externe: 40 mm
diamètre intérieur: 35.4 mm
couleur: gris
Copie
Copie
diamètre externe: 20 mm
diamètre intérieur: 16.9 mm
couleur: gris
diamètre externe: 50 mm
couleur: gris
matériau: PVC
diamètre externe: 25 mm
couleur: gris
matériau: PVC
diamètre externe: 32 mm
diamètre intérieur: 27.8 mm
couleur: gris
diamètre externe: 32 mm
diamètre intérieur: 27.1 mm
couleur: noir
diamètre externe: 63 mm
couleur: gris
matériau: PVC
pour diamètre de tube nominal: 25 mm
matériau: plastique
traitement de la surface: non traité
diamètre externe: 20 mm
diamètre intérieur: 16.9 mm
couleur: beige
diamètre externe: 16 mm
diamètre intérieur: 13 mm
couleur: gris
Copie
Copie
diamètre externe: 32 mm
diamètre intérieur: 27.8 mm
couleur: gris
diamètre externe: 16 mm
diamètre intérieur: 13 mm
couleur: blanc
diamètre externe: 32 mm
diamètre intérieur: 26.8 mm
couleur: gris