Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
hauteur
longueur
couleur
matériau
traitement de la surface
sans halogène
nombre de cloisons fixes
nombre de cloisons enfichables
indice de protection contre les chocs (IK)
qualité du matériau
numéro RAL
traitement antibactérien
type de fixation
feuille de protection
Gaine Technique du Logement GTL
97 produits
Copie
Copie
largeur: 254 mm
hauteur: 63 mm
couleur: blanc
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
couleur: blanc
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
couleur: blanc
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
couleur: blanc
largeur: 355 mm
hauteur: 2600 mm
couleur: blanc
largeur: 250 mm
hauteur: 2600 mm
couleur: blanc
largeur: 250 mm
hauteur: 2600 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 250 mm
longueur: 2600 mm
matériau: plastique
largeur: 250 mm
hauteur: 2000 mm
couleur: blanc
largeur: 250 mm
hauteur: 68 mm
couleur: blanc
largeur: 355 mm
hauteur: 65 mm
couleur: blanc
largeur: 220 mm
longueur: 2600 mm
matériau: plastique
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 357 mm
hauteur: 64 mm
couleur: blanc
hauteur: 300 mm
largeur: 359.8 mm
matériau: plastique
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
couleur: blanc
largeur: 252 mm
hauteur: 64 mm
couleur: blanc
largeur: 355 mm
hauteur: 65 mm
couleur: blanc
largeur: 250 mm
hauteur: 2600 mm
couleur: blanc
hauteur: 225 mm
largeur: 380 mm
modèle: gauche/droite
hauteur: 65 mm
largeur: 250 mm
modèle: gauche/droite
largeur: 0 mm
longueur: 2600 mm
matériau: plastique
largeur: 258 mm
profondeur: 66 mm
modèle: symétrique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: plastique