Filtres généraux

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Gaine Technique du Logement GTL

97 produits

Schneider Electric
  • largeur: 254 mm

  • hauteur: 63 mm

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 250 mm

  • hauteur: 65 mm

  • couleur: blanc

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 250 mm

  • hauteur: 65 mm

  • couleur: blanc

Legrand
  • largeur: 250 mm

  • hauteur: 65 mm

  • couleur: blanc

Hager
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 355 mm

  • hauteur: 2600 mm

  • couleur: blanc

Hager
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 250 mm

  • hauteur: 2600 mm

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 355 mm

  • hauteur: 65 mm

  • couleur: blanc

Schneider Electric
  • largeur: 357 mm

  • hauteur: 64 mm

  • couleur: blanc

Hager
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 250 mm

  • hauteur: 2600 mm

  • couleur: blanc

Hager
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 250 mm

  • longueur: 2600 mm

  • matériau: plastique

Hager
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 250 mm

  • hauteur: 68 mm

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 220 mm

  • longueur: 2600 mm

  • matériau: plastique

Iboco
  • largeur: 250 mm

  • hauteur: 65 mm

  • couleur: blanc

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 250 mm

  • hauteur: 65 mm

  • couleur: blanc

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 252 mm

  • hauteur: 64 mm

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 355 mm

  • hauteur: 65 mm

  • couleur: blanc

Hager
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 250 mm

  • hauteur: 2000 mm

  • couleur: blanc

Hager
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 250 mm

  • hauteur: 2600 mm

  • couleur: blanc

Legrand
  • hauteur: 300 mm

  • largeur: 359.8 mm

  • matériau: plastique

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 225 mm

  • largeur: 380 mm

  • modèle: gauche/droite

Legrand
  • largeur: 0 mm

  • longueur: 2600 mm

  • matériau: plastique

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 65 mm

  • largeur: 250 mm

  • modèle: gauche/droite

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: autre

  • matériau: plastique

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 258 mm

  • profondeur: 66 mm

  • modèle: symétrique