Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
hauteur
longueur
couleur
matériau
traitement de la surface
Gaine Technique du Logement GTL
97 produits
largeur: 250 mm
hauteur: 2000 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 254 mm
hauteur: 63 mm
couleur: blanc
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
couleur: blanc
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
couleur: blanc
largeur: 250 mm
hauteur: 2600 mm
couleur: blanc
largeur: 252 mm
hauteur: 64 mm
couleur: blanc
largeur: 355 mm
hauteur: 65 mm
couleur: blanc
largeur: 250 mm
hauteur: 2600 mm
couleur: blanc
hauteur: 300 mm
largeur: 359.8 mm
matériau: plastique
Copie
Copie
largeur: 357 mm
hauteur: 64 mm
couleur: blanc
largeur: 355 mm
hauteur: 2600 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 250 mm
longueur: 2600 mm
matériau: plastique
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
couleur: blanc
largeur: 250 mm
hauteur: 1300 mm
couleur: blanc
largeur: 250 mm
hauteur: 2600 mm
couleur: blanc
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
couleur: blanc
largeur: 252 mm
longueur: 2600 mm
matériau: plastique
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: plastique
largeur: 0 mm
longueur: 2600 mm
matériau: plastique
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
couleur: blanc
largeur: 258 mm
profondeur: 66 mm
modèle: symétrique
largeur: 220 mm
longueur: 2600 mm
matériau: plastique
largeur: 250 mm
hauteur: 68 mm
couleur: blanc