Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
sans halogène
matériau
largeur
traitement de la surface
numéro RAL
qualité du matériau
type de fixation
hauteur
modèle
traitement antibactérien
longueur
feuille de protection
Goulotte, moulure et plinthe
6520 produits
largeur: 134 mm
profondeur: 55 mm
matériau: plastique
largeur: 134 mm
profondeur: 54 mm
matériau: plastique
Copie
Copie
largeur: 16 mm
hauteur: 30 mm
couleur: blanc
largeur: 60 mm
hauteur: 40 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 130 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
matériau: plastique
largeur: 65 mm
profondeur: 50 mm
largeur: 34 mm
hauteur: 16 mm
couleur: blanc
largeur: 45 mm
longueur: 2000 mm
modèle: lisse
Copie
Copie
largeur: 32 mm
hauteur: 13 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 24 mm
hauteur: 13 mm
couleur: blanc
largeur: 90 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 90 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
largeur: 130 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
Copie
Copie
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
largeur: 150 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 50 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
longueur: 113 mm
largeur: 113 mm
profondeur: 44 mm
largeur: 32 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
largeur: 57 mm
hauteur: 40 mm
couleur: blanc
largeur: 80 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 85 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
largeur: 90 mm
hauteur: 40 mm
couleur: blanc