Filtres généraux

Goulotte, moulure et plinthe (6490)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Goulotte, moulure et plinthe

6490 produits

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 134 mm

  • profondeur: 55 mm

  • matériau: plastique

Hager
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 134 mm

  • profondeur: 54 mm

  • matériau: plastique

Hager
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 16 mm

  • hauteur: 30 mm

  • couleur: blanc

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 60 mm

  • hauteur: 40 mm

  • couleur: blanc

Planet Wattohm
  • largeur: 130 mm

  • profondeur: 50 mm

  • matériau: plastique

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 34 mm

  • hauteur: 16 mm

  • couleur: blanc

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 22 mm

  • hauteur: 12 mm

  • couleur: blanc

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 32 mm

  • hauteur: 12 mm

  • couleur: blanc

Planet Wattohm
  • largeur: 45 mm

  • longueur: 2000 mm

  • modèle: lisse

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 90 mm

  • profondeur: 55 mm

  • matériau: plastique

Hager
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 24 mm

  • hauteur: 13 mm

  • couleur: blanc

Hager
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 90 mm

  • hauteur: 60 mm

  • couleur: blanc

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 52 mm

  • hauteur: 20 mm

  • couleur: blanc

Legrand
  • largeur: 80 mm

  • profondeur: 50 mm

  • matériau: plastique

Legrand
  • largeur: 130 mm

  • profondeur: 50 mm

  • matériau: plastique

Hager
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 52 mm

  • hauteur: 20 mm

  • couleur: blanc

Schneider Electric
  • largeur: 75 mm

  • profondeur: 55 mm

  • matériau: plastique

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 150 mm

  • hauteur: 60 mm

  • couleur: blanc

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 100 mm

  • hauteur: 60 mm

  • couleur: blanc

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 52 mm

  • hauteur: 20 mm

  • couleur: blanc

Planet Wattohm
  • largeur: 50 mm

  • hauteur: 20 mm

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 113 mm

  • largeur: 113 mm

  • profondeur: 44 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 32 mm

  • hauteur: 20 mm

  • couleur: blanc

Planet Wattohm
  • largeur: 250 mm

  • hauteur: 65 mm

  • couleur: blanc