Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
sans halogène
matériau
largeur
traitement de la surface
qualité du matériau
Goulotte, moulure et plinthe
6588 produits
largeur: 134 mm
profondeur: 55 mm
matériau: plastique
largeur: 134 mm
profondeur: 54 mm
matériau: plastique
Copie
Copie
largeur: 16 mm
hauteur: 30 mm
couleur: blanc
largeur: 60 mm
hauteur: 40 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 130 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
largeur: 34 mm
hauteur: 16 mm
couleur: blanc
largeur: 32 mm
hauteur: 12 mm
couleur: blanc
largeur: 45 mm
longueur: 2000 mm
modèle: lisse
Copie
Copie
largeur: 32 mm
hauteur: 13 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 24 mm
hauteur: 13 mm
couleur: blanc
largeur: 90 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 90 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
largeur: 130 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
Copie
Copie
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
largeur: 150 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 50 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
longueur: 113 mm
largeur: 113 mm
profondeur: 44 mm
largeur: 32 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
largeur: 57 mm
hauteur: 40 mm
couleur: blanc
largeur: 80 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 85 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
largeur: 90 mm
hauteur: 40 mm
couleur: blanc