Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
couleur
hauteur
matériau
sans halogène
traitement de la surface
Goulotte, moulure et plinthe
6490 produits
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
largeur: 134 mm
profondeur: 54 mm
matériau: plastique
largeur: 80 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
largeur: 134 mm
profondeur: 55 mm
matériau: plastique
Copie
Copie
largeur: 140 mm
profondeur: 55 mm
matériau: plastique
Copie
Copie
largeur: 90 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
largeur: 22 mm
hauteur: 12 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 130 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
largeur: 32 mm
hauteur: 12 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 16 mm
hauteur: 30 mm
couleur: blanc
longueur: 113 mm
largeur: 113 mm
profondeur: 44 mm
Copie
Copie
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
largeur: 90 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
largeur: 34 mm
hauteur: 16 mm
couleur: blanc
largeur: 90 mm
profondeur: 55 mm
matériau: plastique
Copie
Copie
largeur: 24 mm
hauteur: 13 mm
couleur: blanc
largeur: 45 mm
longueur: 2000 mm
modèle: lisse
largeur: 80 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 50 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
largeur: 130 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
largeur: 60 mm
hauteur: 40 mm
couleur: blanc
largeur: 32 mm
hauteur: 12.5 mm
couleur: blanc
composition: boîtier apparent
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal et vertical
largeur: 100 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc