Filtres généraux

Goulotte, moulure et plinthe (6490)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Goulotte, moulure et plinthe

6490 produits

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • composition: boîtier apparent

  • nombre d'unités: 1

  • sens de montage: horizontal et vertical

Hager
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 110 mm

  • hauteur: 60 mm

  • couleur: blanc

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 25 mm

  • hauteur: 17 mm

  • couleur: blanc

Iboco
  • composition: boîtier apparent

  • nombre d'unités: 1

  • sens de montage: horizontal et vertical

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 80 mm

  • largeur: 60 mm

  • couleur: gris

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 40 mm

  • hauteur: 20 mm

  • couleur: blanc

Planet Wattohm
  • largeur: 40 mm

  • hauteur: 25 mm

  • couleur: blanc

Planet Wattohm
  • hauteur: 80 mm

  • largeur: 60 mm

  • couleur: gris

Planet Wattohm
  • largeur: 60 mm

  • hauteur: 40 mm

  • couleur: blanc

Planet Wattohm
  • hauteur: 80 mm

  • largeur: 40 mm

  • couleur: gris

Planet Wattohm
  • largeur: 32 mm

  • hauteur: 12 mm

  • couleur: blanc

Hager
  • Copie

  • Copie

  • couleur: blanc

  • sans halogène: Oui

  • traitement de la surface: non traité

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 52 mm

  • hauteur: 20 mm

  • couleur: blanc

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 20 mm

  • largeur: 52 mm

  • modèle: capot moulé

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 20 mm

  • largeur: 52 mm

  • modèle: capot moulé

Planet Wattohm
  • hauteur: 60 mm

  • largeur: 40 mm

  • couleur: gris

Planet Wattohm
  • largeur: 50 mm

  • hauteur: 20 mm

  • couleur: blanc

Iboco
  • composition: boîtier apparent

  • nombre d'unités: 2

  • sens de montage: horizontal et vertical

Planet Wattohm
  • largeur: 32 mm

  • hauteur: 12 mm

  • couleur: blanc

Hager
  • Copie

  • Copie

  • profondeur: 20 mm

  • hauteur: 80 mm

  • longueur: 2000 mm

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • composition: boîtier apparent

  • nombre d'unités: 2

  • sens de montage: horizontal et vertical

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 32 mm

  • hauteur: 20 mm

  • couleur: blanc

Planet Wattohm
  • largeur: 200 mm

  • hauteur: 80 mm

  • couleur: blanc

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 32 mm

  • hauteur: 12 mm

  • couleur: blanc