Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
couleur
matériau
sans halogène
traitement de la surface
qualité du matériau
numéro RAL
type de fixation
hauteur
modèle
traitement antibactérien
longueur
feuille de protection
Goulotte, moulure et plinthe
6490 produits
largeur: 134 mm
profondeur: 55 mm
matériau: plastique
largeur: 134 mm
profondeur: 54 mm
matériau: plastique
Copie
Copie
largeur: 16 mm
hauteur: 30 mm
couleur: blanc
largeur: 60 mm
hauteur: 40 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 130 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
largeur: 34 mm
hauteur: 16 mm
couleur: blanc
largeur: 22 mm
hauteur: 12 mm
couleur: blanc
largeur: 32 mm
hauteur: 12 mm
couleur: blanc
largeur: 45 mm
longueur: 2000 mm
modèle: lisse
largeur: 90 mm
profondeur: 55 mm
matériau: plastique
Copie
Copie
largeur: 24 mm
hauteur: 13 mm
couleur: blanc
largeur: 90 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
largeur: 80 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
largeur: 130 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
Copie
Copie
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 75 mm
profondeur: 55 mm
matériau: plastique
largeur: 150 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
largeur: 100 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 50 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
longueur: 113 mm
largeur: 113 mm
profondeur: 44 mm
largeur: 32 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
couleur: blanc