Filtres généraux

Goulotte, moulure et plinthe (6706)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Goulotte, moulure et plinthe

6706 produits

Hager
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 134 mm

  • profondeur: 54 mm

  • matériau: plastique

Legrand
  • largeur: 80 mm

  • profondeur: 50 mm

  • matériau: plastique

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 134 mm

  • profondeur: 55 mm

  • matériau: plastique

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 52 mm

  • hauteur: 20 mm

  • couleur: blanc

Planet Wattohm
  • largeur: 90 mm

  • hauteur: 60 mm

  • couleur: blanc

Schneider Electric
  • largeur: 140 mm

  • profondeur: 55 mm

  • matériau: plastique

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 22 mm

  • hauteur: 12 mm

  • couleur: blanc

Planet Wattohm
  • largeur: 130 mm

  • profondeur: 50 mm

  • matériau: plastique

Hager
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 16 mm

  • hauteur: 30 mm

  • couleur: blanc

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 32 mm

  • hauteur: 12 mm

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 113 mm

  • largeur: 113 mm

  • profondeur: 44 mm

Hager
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 52 mm

  • hauteur: 20 mm

  • couleur: blanc

Hager
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 90 mm

  • hauteur: 60 mm

  • couleur: blanc

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 34 mm

  • hauteur: 16 mm

  • couleur: blanc

Hager
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 24 mm

  • hauteur: 13 mm

  • couleur: blanc

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 90 mm

  • profondeur: 55 mm

  • matériau: plastique

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 80 mm

  • hauteur: 60 mm

  • couleur: blanc

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 60 mm

  • hauteur: 40 mm

  • couleur: blanc

Planet Wattohm
  • largeur: 45 mm

  • longueur: 2000 mm

  • modèle: lisse

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 32 mm

  • hauteur: 12.5 mm

  • couleur: blanc

Planet Wattohm
  • largeur: 50 mm

  • hauteur: 20 mm

  • couleur: blanc

Legrand
  • largeur: 130 mm

  • profondeur: 50 mm

  • matériau: plastique

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 100 mm

  • hauteur: 60 mm

  • couleur: blanc

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 164 mm

  • profondeur: 55 mm

  • matériau: plastique