Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
couleur
matériau
sans halogène
traitement de la surface
qualité du matériau
numéro RAL
type de fixation
hauteur
modèle
traitement antibactérien
longueur
feuille de protection
Goulotte, moulure et plinthe
6490 produits
composition: boîtier apparent
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal et vertical
hauteur: 80 mm
largeur: 40 mm
couleur: gris
hauteur: 80 mm
largeur: 60 mm
couleur: bleu
largeur: 25 mm
hauteur: 30 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 50 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
largeur: 85 mm
profondeur: 56 mm
matériau: plastique
Copie
Copie
largeur: 190 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
largeur: 80 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
largeur: 20 mm
hauteur: 12.5 mm
couleur: blanc
composition: boîtier apparent
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal et vertical
Copie
Copie
hauteur: 60 mm
largeur: 60 mm
couleur: gris
Copie
Copie
largeur: 95 mm
profondeur: 55 mm
matériau: plastique
Copie
Copie
largeur: 75 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
hauteur: 80 mm
largeur: 25 mm
couleur: gris
largeur: 60 mm
hauteur: 40 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 150 mm
hauteur: 80 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
profondeur: 60 mm
sans halogène: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur: 12 mm
largeur: 32 mm
modèle: capot moulé
Copie
Copie
hauteur: 80 mm
largeur: 80 mm
couleur: gris
Copie
Copie
largeur: 100 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
Copie
Copie
largeur: 24 mm
hauteur: 13 mm
couleur: marron
Copie
Copie
largeur: 32 mm
hauteur: 16 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 160 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
largeur: 60 mm
hauteur: 40 mm
couleur: blanc