Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
couleur
matériau
sans halogène
traitement de la surface
qualité du matériau
numéro RAL
type de fixation
hauteur
modèle
traitement antibactérien
longueur
feuille de protection
Goulotte, moulure et plinthe
6490 produits
Copie
Copie
hauteur: 80 mm
largeur: 60 mm
couleur: gris
Copie
Copie
largeur: 22 mm
hauteur: 12 mm
couleur: blanc
largeur: 85 mm
profondeur: 56 mm
matériau: plastique
largeur: 40 mm
hauteur: 40 mm
couleur: blanc
largeur: 150 mm
hauteur: 80 mm
couleur: blanc
largeur: 40 mm
hauteur: 25 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 40 mm
hauteur: 25 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 200 mm
hauteur: 80 mm
couleur: blanc
largeur: 80 mm
hauteur: 40 mm
couleur: blanc
largeur: 150 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 40 mm
hauteur: 40 mm
couleur: blanc
largeur: 80 mm
hauteur: 22 mm
couleur: blanc
largeur: 110 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
hauteur: 80 mm
largeur: 60 mm
couleur: gris
Copie
Copie
longueur: 113 mm
largeur: 113 mm
profondeur: 44 mm
Copie
Copie
hauteur: 80 mm
largeur: 40 mm
couleur: gris
largeur: 32 mm
hauteur: 12 mm
couleur: blanc
couleur: blanc
sans halogène: Oui
traitement de la surface: non traité
largeur: 40 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 32 mm
hauteur: 13 mm
couleur: blanc
largeur: 90 mm
profondeur: 55 mm
matériau: plastique
Copie
Copie
hauteur: 60 mm
largeur: 40 mm
couleur: gris
largeur: 80 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
largeur: 80 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique