Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
couleur
hauteur
matériau
sans halogène
traitement de la surface
Goulotte, moulure et plinthe
6490 produits
composition: boîtier apparent
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal et vertical
largeur: 110 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
largeur: 25 mm
hauteur: 17 mm
couleur: blanc
composition: boîtier apparent
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal et vertical
hauteur: 80 mm
largeur: 60 mm
couleur: gris
largeur: 40 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 40 mm
hauteur: 25 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
hauteur: 80 mm
largeur: 60 mm
couleur: gris
Copie
Copie
largeur: 60 mm
hauteur: 40 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
hauteur: 80 mm
largeur: 40 mm
couleur: gris
Copie
Copie
largeur: 32 mm
hauteur: 12 mm
couleur: blanc
couleur: blanc
sans halogène: Oui
traitement de la surface: non traité
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
hauteur: 20 mm
largeur: 52 mm
modèle: capot moulé
hauteur: 20 mm
largeur: 52 mm
modèle: capot moulé
Copie
Copie
hauteur: 60 mm
largeur: 40 mm
couleur: gris
Copie
Copie
largeur: 50 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
composition: boîtier apparent
nombre d'unités: 2
sens de montage: horizontal et vertical
Copie
Copie
largeur: 32 mm
hauteur: 12 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
profondeur: 20 mm
hauteur: 80 mm
longueur: 2000 mm
composition: boîtier apparent
nombre d'unités: 2
sens de montage: horizontal et vertical
largeur: 32 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 200 mm
hauteur: 80 mm
couleur: blanc
largeur: 32 mm
hauteur: 12 mm
couleur: blanc