Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
couleur
hauteur
matériau
sans halogène
traitement de la surface
qualité du matériau
numéro RAL
type de fixation
modèle
traitement antibactérien
longueur
feuille de protection
Goulotte, moulure et plinthe
6490 produits
Copie
Copie
hauteur: 20 mm
largeur: 52 mm
modèle: gauche/droite
hauteur: 20 mm
largeur: 52 mm
modèle: capot moulé
hauteur: 80 mm
largeur: 60 mm
couleur: bleu
hauteur: 20 mm
modèle: extérieur
matériau: plastique
largeur: 80 mm
profondeur: 50 mm
modèle: symétrique
largeur: 85 mm
profondeur: 56 mm
matériau: aluminium
Copie
Copie
profondeur: 60 mm
matériau: plastique
sans halogène: Oui
Copie
Copie
hauteur: 60 mm
largeur: 90 mm
modèle: capot moulé
largeur: 60 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
hauteur: 12 mm
largeur: 32 mm
modèle: capot moulé
Copie
Copie
largeur: 32 mm
hauteur: 15 mm
couleur: blanc
largeur: 110 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
couleur: blanc
sans halogène: Oui
traitement de la surface: non traité
largeur: 25 mm
hauteur: 30 mm
couleur: blanc
largeur: 60 mm
hauteur: 40 mm
couleur: blanc
largeur: 200 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
largeur: 120 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 90 mm
hauteur: 40 mm
couleur: blanc
largeur: 40 mm
hauteur: 25 mm
couleur: blanc
largeur: 20 mm
hauteur: 12.5 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 22 mm
hauteur: 12 mm
couleur: marron
Copie
Copie
largeur: 75 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
largeur: 80 mm
hauteur: 22 mm
couleur: blanc
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc