Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BB 12-6-Serre-fil pour câble nu 35 à 95mm²-Trou de fixation: M6x100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conduit principal, SE - 35...95 mm²
matériau du conduit principal - cuivre
borne isolée - Non
ouverture de canal de serrage, conduit principal - ouvert des deux côtés
type de raccordement - connexion à vis
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3660997003117
Réf. Sonepar
00071020760
Réf. Fournisseur
1-709305-8
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale du conduit principal, SE
35...95 mm²
matériau du conduit principal
cuivre
borne isolée
Non
ouverture de canal de serrage, conduit principal
ouvert des deux côtés
type de raccordement
connexion à vis
BB 12-6-Serre-fil en alliage de cuivre pour le raccordement à la terre des chemins de câbles ou structures à l'aide d'un câble cuivre nu de section 35 à 95mm²-Trou de fixation: M6x100