Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XG8BM 240 RJ4A240-Manchon jonction alu-alu BT/HTA à sertir-Sections égales: 240²

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XG8BM 240 RJ4A240-Manchon jonction alu-alu BT/HTA à sertir-Sections égales: 240²

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la section transversale - rond

  • section nominale Al réduite - 240 mm²

  • matériau - aluminium

  • raccordement à tige filetée en cuivre - Non

  • pour connexions résistant à la traction - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4042368679425

Réf. Sonepar

00071019005

Réf. Fournisseur

1229733-1

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

forme de la section transversale

rond

section nominale Al réduite

240 mm²

matériau

aluminium

raccordement à tige filetée en cuivre

Non

pour connexions résistant à la traction

Oui

adapté aux câbles Al/St

Non

adapté aux câbles Aldrey

Non

arrêt d'huile/barre centrale

Oui

série de tensions

18/30 kV

XG8BM 240 RJ4A240-Manchon de jonction alu-alu à sertir, pour le raccordement de deux câbles alu BT ou HTA de sections égales 240 mm²-Codet Enedis: 6732152