Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - ACX-C 300-10-Cosse Alu-Cuivre courte à plage étroite 300mm²-Trou bornage: 10,3mm

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - ACX-C 300-10-Cosse Alu-Cuivre courte à plage étroite 300mm²-Trou bornage: 10,3mm

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la section transversale - rond

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10.3

  • matériau - aluminium/cuivre

  • adapté aux câbles Al/St - Non

  • étanche sur la longueur - Oui

Minimum d'achat

  • 18 unité(s)

EAN

3660997003483

Réf. Sonepar

00071022414

Réf. Fournisseur

1306639-1

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

forme de la section transversale

rond

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

10.3

matériau

aluminium/cuivre

adapté aux câbles Al/St

Non

étanche sur la longueur

Oui

nombre de trous de fixation

1

homologation DIN

Non

forme du manchon

court

ACX-C 300-10-Cosse Alu-Cuivre courte à plage étroite (L: 30mm) pour le raccordement de câbles alu BT de section 300mm² sur plage cuivre-Sertissage par rétreint hexagonal-Bornage 10mm (Ø du trou: 10,3mm)