Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - VCXI 29-Cosse alu-cuivre BT à vis autocass-240-500² alu/240² cuivre-Born: 16mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 16
matériau du conduit - aluminium/cuivre
section nominale aluminium, RM - 240...500 mm²
traitement de la surface - nu
avec tête auto-cassante - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4042368456668
Réf. Sonepar
00071024315
Réf. Fournisseur
1351601-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
16
matériau du conduit
aluminium/cuivre
section nominale aluminium, RM
240...500 mm²
traitement de la surface
nu
avec tête auto-cassante
Oui
VCXI 29-Cosse alu-cuivre BT à vis autocassante pour le raccordement d'un câble rigide alu 240 à 500mm² ou cuivre 240mm² sur une plage cuivre-Bornage 16mm (Ø du trou: 16,2mm)