Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CGPT 2.4/1.2 Noire 1 mètre-Gaine thermorétractable paroi mince 2.4/1.2

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CGPT 2.4/1.2 Noire 1 mètre-Gaine thermorétractable paroi mince 2.4/1.2

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 2.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660997009287

Réf. Sonepar

00070615190

Réf. Fournisseur

135921-1

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

diamètre interne avant rétreint

2.4 mm

diamètre interne après rétreint

1.2 mm

type

rétrécissable à chaud

couleur

noir

modèle

à paroi mince

matériau

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint

2:1

épaisseur de paroi après rétreint

0.5 mm

longueur

1 m

température d'utilisation

-40...135 °C

avec adhésif intérieur

Non

homologation UL

Oui

CGPT 2.4/1.2 Noire 1m-Gaine thermorétractable noire polyoléfine paroi mince-Ø avant/après rétreint: 2,4/1,2mm-Longueur: 1 mètre-Épaisseur après rétreint: 0,50mm