Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CGPT 6.4/3.2 Noire 1 mètre-Gaine thermorétractable paroi mince 6.4/3.2

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CGPT 6.4/3.2 Noire 1 mètre-Gaine thermorétractable paroi mince 6.4/3.2

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 6.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3660997009423

Réf. Sonepar

00070615430

Réf. Fournisseur

135927-1

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

diamètre interne avant rétreint

6.4 mm

diamètre interne après rétreint

3.2 mm

type

rétrécissable à chaud

couleur

noir

modèle

à paroi mince

matériau

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint

2:1

épaisseur de paroi après rétreint

0.65 mm

longueur

1 m

température d'utilisation

-40...135 °C

avec adhésif intérieur

Non

homologation UL

Oui

CGPT 6.4/3.2 Noire 1m-Gaine thermorétractable noire polyoléfine paroi mince-Ø avant/après rétreint: 6,4/3,2mm-Longueur: 1 mètre-Épaisseur après rétreint: 0,65mm