Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - WCSM 48/12-Gaine thermorétractable épaisse étanche-Noire-Longueur: 1 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 48 mm
diamètre interne après rétreint - 12 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - paroi épaisse
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3660997009874
Réf. Sonepar
00070616160
Réf. Fournisseur
136000-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
diamètre interne avant rétreint
48 mm
diamètre interne après rétreint
12 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
noir
modèle
paroi épaisse
matériau
polyoléfine (PO-X)
sans halogène
Oui
taux de rétreint
3:1
épaisseur de paroi après rétreint
4.3 mm
longueur
1 m
température d'utilisation
-55...135 °C
avec adhésif intérieur
Oui
imprimable
Oui
homologation UL
Oui
WCSM 48/12 étanche Noir 1m-Gaine thermorétractable noire polyoléfine à paroi épaisse avec adhésif d'étanchéité-Ø avant/après rétreint: 48/12mm (diamètre utile: 13/44mm)-Épaisseur après rétreint: 4,3mm