Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - MWTM 10/3-Gaine thermorétractable épaisse non étanche-Noire-Longueur: 1 mètre

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - MWTM 10/3-Gaine thermorétractable épaisse non étanche-Noire-Longueur: 1 mètre

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 10 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - paroi épaisse

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

3660997009928

Réf. Sonepar

00070616210

Réf. Fournisseur

136005-1

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

diamètre interne avant rétreint

10 mm

diamètre interne après rétreint

3 mm

type

rétrécissable à chaud

couleur

noir

modèle

paroi épaisse

matériau

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint

3:1

épaisseur de paroi après rétreint

1 mm

longueur

1 m

température d'utilisation

-55...135 °C

avec adhésif intérieur

Non

MWTM 10/3 Non étanche Noir 1m-Gaine thermorétractable noire polyoléfine paroi épaisse sans adhésif-Diamètre avant/après rétreint: 10/3mm-Épaisseur après rétreint: 1mm