Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CGPT 25.4/12.7 Verte/Jaune 1 mètre-Gaine thermorétractable paroi mince 25.4/12.7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 25.4 mm
diamètre interne après rétreint - 12.7 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - vert/jaune
modèle - à paroi mince
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3660997010047
Réf. Sonepar
00070616350
Réf. Fournisseur
136038-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
diamètre interne avant rétreint
25.4 mm
diamètre interne après rétreint
12.7 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
vert/jaune
modèle
à paroi mince
matériau
polyoléfine (PO-X)
taux de rétreint
2:1
épaisseur de paroi après rétreint
0.9 mm
longueur
1 m
température d'utilisation
-40...135 °C
avec adhésif intérieur
Non
homologation UL
Oui
CGPT 25.4/12.7 Vert/Jaune 1m-Gaine thermorétractable Vert/Jaune polyoléfine paroi mince-Ø avant/après rétreint: 25,4/12,7mm-Longueur: 1 mètre-Épaisseur après rétreint: 0,90mm