Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CGPT 6/2 Noire 1 mètre-Gaine thermorétractable paroi mince 6/2 (rétreint 3:1)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 6 mm
diamètre interne après rétreint - 2 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Minimum d'achat
80 unité(s)
EAN
3660997010160
Réf. Sonepar
00070036604
Réf. Fournisseur
1856113-6
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
diamètre interne avant rétreint
6 mm
diamètre interne après rétreint
2 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
noir
modèle
à paroi mince
matériau
polyoléfine (PO-X)
sans halogène
Non
taux de rétreint
3:1
épaisseur de paroi après rétreint
0.65 mm
longueur
1 m
température d'utilisation
-40...135 °C
avec adhésif intérieur
Non
imprimable
Non
homologation UL
Oui
CGPT 6/2 Noire 1m-Gaine thermorétractable noire en polyoléfine à paroi mince-Ø avant/après rétreint: 6/2mm-Longueur: 1 mètre-Épaisseur après rétreint: 0,65mm