Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Clip FASTON Rouge-Section: 0,3 à 1,5mm²-Clip: 6,3 x 0,8mm-Laiton étamé

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Clip FASTON Rouge-Section: 0,3 à 1,5mm²-Clip: 6,3 x 0,8mm-Laiton étamé

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - manchon (femelle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

  • matériau isolant - PVC

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3660997008785

Réf. Sonepar

00070607570

Réf. Fournisseur

1856390-8

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

matière de l'isolant

partiellement isolé

couleur de l'isolant

rouge

modèle

manchon (femelle)

dimensions du connecteur

plat 6,3x0,8 mm

matériau isolant

PVC

matériau

laiton

traitement de la surface

étamé

Clip FASTON Rouge-Section: 0,3 à 1,5mm²-Clip: 6,3 x 0,8mm-Laiton étamé-Fût cranté long: contact électrique maxi et tenue mécanique renforcée-Manchon isolant en nylon-300V-105°C-UL-CSA-UR