Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PGC 1,5-4-Cosse préisolée ronde-Rouge-0,25 à 1,6mm²-Born: 4mm-L trou/fût: 6,3mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4
section nominale - 0.25...1.6 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3660997007573
Réf. Sonepar
00070605330
Réf. Fournisseur
2-1856387-9
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
4
section nominale
0.25...1.6 mm²
forme de la plage
forme d'anneau
couleur de l'isolant
rouge
matériau
cuivre
matière de l'isolant
PVC
emballage en bande
Non
forme du manchon
court
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté au fil de bobinage émaillé
Non
adapté à un conducteur rond
Oui
adapté à un conducteur plat
Non
pour connexions résistant à la traction
Non
traitement de la surface
étamé
PGC 1,5-4-Cosse préisolée cuivre étamé-Plage ronde-Rouge-Section: 0,25-1,6mm²-Bornage: 4mm (diamètre du trou: 4,3mm)-Longueur centre du trou/bout du fût: 6,3mm