Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - EBCP 6-35/16 Bleu-Embout branchem souple 6/35mm²-Fouet 16mm²-L:185mm-60A-6726082
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conduit principal, SE - 16...16 mm²
matériau du conduit principal - cuivre
borne isolée - Oui
ouverture de canal de serrage, conduit principal - ouvert d'un côté
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
3660997474634
Réf. Sonepar
03609747463
Réf. Fournisseur
2107865-2
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale du conduit principal, SE
16...16 mm²
matériau du conduit principal
cuivre
borne isolée
Oui
ouverture de canal de serrage, conduit principal
ouvert d'un côté
traitement de la surface
galvanisé
type de raccordement
IPC connexion à perforation d'isolant
EBCP 6-35/16 Bleu-Embout de branchement souple pour disjoncteur-Section: 6 à 35mm²-Fouet Bleu 16mm² de longueur 185mm-Intensité max: 60A-Codet Enedis: 6726082