Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Clip FASTON drapeau Rouge-Section: 0,3 à 1,5mm²-Clip: 6,3 x 0,8mm - Laiton étamé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 1.6 mm²
traitement de la surface - étamé
nombre de trous de fixation - 2
couleur caractéristique - rouge
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3660997008563
Réf. Sonepar
00070607280
Réf. Fournisseur
6-1856388-7
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
angle de raccordement
180° (horizontal)
section nominale
1.6 mm²
traitement de la surface
étamé
nombre de trous de fixation
2
couleur caractéristique
rouge
Clip FASTON drapeau Rouge-Section: 0,3 à 1,5mm²-Clip: 6,3 x 0,8mm-Laiton étamé-Fût cranté long: contact électrique maxi et tenue mécanique renforcée-Manchon isolant en nylon-300V-105°C-UL-CSA-UR