Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XCT.C 185-10-Cosse tubulaire cuivre BT plage étroite-Section: 185mm²-Born: 10mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 185 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10
angle de raccordement - 180° (horizontal)
couleur de l'isolant - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660997014441
Réf. Sonepar
00071001444
Réf. Fournisseur
708463-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale
185 mm²
forme de la plage
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
10
angle de raccordement
180° (horizontal)
couleur de l'isolant
autre
matériau
cuivre
plage étroite
Oui
isolé
Non
avec trou d'inspection
Oui
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface
étamé
nombre de trous de fixation
1
XCT.C 185-10-Cosse tubulaire droite en cuivre étamé, à plage étroite, pour le raccordement d'un câble BT cuivre rigide ou souple de section 185mm² sur une plage cuivre-Bornage 10mm (Ø du trou: 10,3mm)